※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザスクリュー(鉄/ニッケル)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(3個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M12
M3
M4
M5
M8
M10
M12
長さ(mm)
12
3
4
6
5
10
16
12
20
ねじピッチ
1.75
0.5
0.7
0.8
1.25
1.5
1.75
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42823977
品番
M12×12
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
12
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)1欄:4.8、2欄:8.0
寸法S(mm)
(呼び)6.0
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
(最小)6.86
先端形状
ギザスクリュー
頭部形状
六角穴付き
寸法C4(mm)
約2.0
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
(最大)8.0/(最小)約7.64