M12×20 六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザスクリュー(鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂 42823986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12×20 六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザスクリュー(鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂 42823986
M12×20 六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザスクリュー(鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂 42823986

六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザスクリュー(鉄/ニッケル)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM12
長さ(mm)20
ねじピッチ1.75
内容量1パック(2個)注文コード42823986品番M12×20
販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
ねじの呼びM12ねじピッチ1.75長さ(mm)20材質寸法t(mm)(最小)1欄:4.8、2欄:8.0寸法S(mm)(呼び)6.0表面処理ニッケル寸法e(mm)(最小)6.86先端形状ギザスクリュー頭部形状六角穴付き寸法C4(mm)約2.0穴の形状六角穴寸法dz(mm)(最大)8.0/(最小)約7.64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42823907
2017-05-26
用途: パーツの固定
その他業種

安くてお得です。問題なく使用できましたので、また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2036:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする