※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザ歯(鉄/ロックウェル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42823995
品番
M3×5
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
5
材質
鉄
寸法L(mm)
(min.)3
寸法d(mm)
(max.)2.98/(min.)2.87
寸法D(mm)
(max.)2.1
寸法T(mm)
(min.)1.5
寸法W(mm)
1.5
先端形状
ギザ歯
頭部形状
六角穴付き
寸法J(mm)
(max.)1.4/(min.)1.5
寸法K(mm)
(max.)2.06
締付トルク(N・m)
0.92
穴の形状
六角穴
関連資料:
(0.15MB)