※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザ歯(鉄/ロックウェル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42824022
品番
M4×6
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
6
材質
鉄
寸法L(mm)
(min.)3
寸法d(mm)
(max.)3.98/(min.)3.84
寸法D(mm)
(max.)2.75
寸法T(mm)
(min.)1.5
寸法W(mm)
2
先端形状
ギザ歯
頭部形状
六角穴付き
寸法J(mm)
(max.)2.1/(min.)2
寸法K(mm)
(max.)2.74
締付トルク(N・m)
2.2
穴の形状
六角穴
関連資料:
(0.15MB)