※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザ歯(鉄/ロックウェル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42824031
品番
M5×15
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
15
材質
鉄
寸法L(mm)
(min.)4
寸法d(mm)
(max.)4.98/(min.)4.83
寸法D(mm)
(max.)3.7
寸法T(mm)
(min.)2.3
寸法W(mm)
2.5
先端形状
ギザ歯
頭部形状
六角穴付き
寸法J(mm)
(max.)2.5/(min.)2.5
寸法K(mm)
(max.)348
締付トルク(N・m)
4
穴の形状
六角穴