※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザ歯(鉄/ロックウェル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42824065
品番
M10×10
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
10
材質
鉄
寸法L(mm)
(min.)8
寸法d(mm)
(max.)9.97/(min.)9.73
寸法D(mm)
(max.)7.4
寸法T(mm)
(min.)3
寸法W(mm)
5
先端形状
ギザ歯
頭部形状
六角穴付き
寸法J(mm)
(max.)5.25/(min.)6
寸法K(mm)
(max.)7.12
締付トルク(N・m)
33
穴の形状
六角穴