※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/3価ブラック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42824695
品番
M20×20
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
ねじピッチ
2.5
長さ(mm)
20
材質
鉄
色
黒
寸法t(mm)
(最小)1欄:8.0、2欄:12.0
寸法S(mm)
(呼び)10
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
(最小)11.43
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
寸法dz(Φmm)
(最大)13/(最小)12.57
関連資料:
(0.16MB)