曜日別特売
M3×12 六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/アロック)(パック品) 大阪魂 42824914

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×12 六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/アロック)(パック品) 大阪魂 42824914
M3×12 六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/アロック)(パック品) 大阪魂 42824914

六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/アロック)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(9個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)12
ねじピッチ0.5
内容量1パック(9個)注文コード42824914品番M3×12
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3ねじピッチ0.5長さ(mm)12材質寸法t(mm)(最小)1欄:1.2、2欄:2寸法S(mm)(呼び)1.5表面処理アロック寸法e(mm)(最小)1.73先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径寸法dz(Φmm)(最大)1.4/(最小)1.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42825203
2022-02-20
用途: 電動工具の固定用に
卸売・小売業

自作のドリルガイドのシャフト固定用に購入しました。
小物を購入するときはお気に入りに入れて置き、値段の高い商品と一緒に購入すると送料無料になりお得ですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
77:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする