伸晃
伸晃の 収納家具
伸晃の 食器棚・ キッチン収納
スタンド ラップツールホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42825354
品番
ST-WKW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
使いたいときにさっと使える収納術。
設置場所を選ばないスリムなタテ型となっております。
引き出し型のキッチンにぴったり収まります。
調理台上でとても便利です。
材質
本体・仕切り板:ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
約460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約280×80×186