伸晃
伸晃の 収納家具
伸晃の 食器棚・ キッチン収納
スタンド ペーパーホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42825756
品番
ST-PHBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
引き出しの中をスッキリ収納してキッチンをもっと使いやすく。
キッチンペーパーがサッと取り出せます。
便利な専用スタンドです。
材質
カバー:スチロール樹脂、ベース:ABS樹脂
色
ブラウン
質量(g)
約400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約140×140×273