※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2×4 六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/クロニッケル)(パック品) 大阪魂 42825763 M2×4 六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/クロニッケル)(パック品) 大阪魂 42825763

六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/クロニッケル)(パック品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(9個) 長さ(mm)4 注文コード42825763 品番M2×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は長さ4種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM2 ねじピッチ0.4 長さ(mm)4 材質 寸法t(mm)(最小)1欄:0.8、2欄:1.7 寸法S(mm)(呼び)0.9 表面処理クロニッケル 寸法e(mm)(最小)1.003 先端形状くぼみ先 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径 寸法dz(Φmm)(最大)1.0/(最小)0.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3589:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする