※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(23個)
1パック(23個)
1個
1パック(2個)
1パック(11個)
ねじの呼び
M6
M6
M12
M14
M16
M20
M2.6
長さ(mm)
6
6
70
25
65
10
ねじピッチ
1
1
1.75
2
2.5
0.45
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(23個)
注文コード
42826217
品番
M6×6
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
6
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)1欄:2、2欄:3.5
寸法S(mm)
(呼び)3
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
(最小)3.44
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
寸法dz(Φmm)
(最大)3/(最小)2.75