M12×12 六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 42826271 M12×12 六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 42826271

六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/亜鉛黒)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 42826271 品番 M12×12
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM12 ねじピッチ1.75 長さ(mm)12 材質SCM435 寸法t(mm)(最小)1欄:4.8、2欄:8 寸法S(mm)(呼び)6 表面処理亜鉛黒 寸法e(mm)(最小)6.86 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径 寸法dz(Φmm)(最大)8/(最小)7.64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42826271
2022-12-19
用途:
減速機接合部の固定ボルト
製造業

ホーローセットボルト取替しましたがセットしやすい製品です。

対象商品:
42826287
2017-05-31
用途:
目くらネジ
ハリマ接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

バネの固定用の目くらネジとして購入しました。
値段もお手ごろで、おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2611:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする