大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ(ホーローセット) ダブルポイント(ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
42826996
品番
M3×4
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
4
材質
ステンレス
寸法S(mm)
1.5
寸法e(mm)
1.73
先端形状
ダブルポイント
頭部形状
六角穴付き
寸法P(mm)
(最大)0.2
穴の形状
六角穴
寸法dz(Φmm)
(最小)1.4/(最大)1.7