※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ(ホーローセット) ダブルポイント(鉄/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(13個)
注文コード
42827102
品番
M3×3
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
3
材質
鉄
寸法S(mm)
(呼び)1.5
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約1.6
先端形状
ダブルポイント
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
(最大)1.7/(最小)約1.4