※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) ダブルポイント(鉄/ニッケル)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(14個)
1パック(15個)
1パック(14個)
1パック(13個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
長さ(mm)
8
6
8
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(14個)
注文コード
42827154
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
8
材質
鉄
寸法S(mm)
(呼び)2.0
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
約2.2
先端形状
ダブルポイント
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
(最大)2.2/(最小)約1.8