※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.5×4 六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(鉄/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 42827267 M2.5×4 六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(鉄/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 42827267

六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(鉄/三価ブラック)(パック品)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 42827267 品番 M2.5×4
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM2.5 ねじピッチ0.45 長さ(mm)4 材質 角度(°)【とがり】90 寸法t(mm)(最小)1欄:1.2、2欄:2 寸法S(mm)(呼び)1.3 表面処理三価ブラック 寸法e(mm)(最小)1.427 先端形状とがり先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径 寸法dt(Φmm)(最大)0.25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42827276
2017-03-04
用途:
自作プーリーを止める為
STATIONsystems 様 (サービス業)

3DプリントでABS樹脂のプーリーを作りシャフトと固定するために購入しました。

対象商品:
42827267
2017-03-19
用途:
機械の交換部品として
STATIONsystems 様 (サービス業)

機械の交換部品用に購入しました。
取り外しが頻繁な為に定期的に交換が必要で、ホームセンターなどではなかなか無いサイズです。
この手のサイズが気軽に買えるのは便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3475:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする