M6×22 六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42828222

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×22 六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42828222
M6×22 六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42828222

六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/クロメート)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(9個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)22
ねじピッチ1
内容量1パック(9個)注文コード42828222品番M6×22
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM6ねじピッチ1長さ(mm)22材質寸法t(mm)(最小)1欄:2、2欄:3.5寸法S(mm)(呼び)3表面処理クロメート寸法e(mm)(最小)3.44先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径寸法dp(Φmm)(最大)4.0/(最小)3.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42828353
2022-06-09
用途: クレーン部品
合同会社 絵晟建設業・工事業

黒色と思い購入しましたが普通の色でっがっかりして他のものと色が違うので使ってません。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1939:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする