※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/クロメート)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(3個)
1パック(30個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(15個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(7個)
1パック(3個)
1パック(2個)
ねじの呼び
M10
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
40
8
22
30
35
40
10
16
45
50
ねじピッチ
1.5
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42828326
品番
M10×40
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
40
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)1欄:4、2欄:6
寸法S(mm)
(呼び)5
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
(最小)5.72
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
寸法dp(Φmm)
(最大)7.0/(最小)6.64