曜日別特売
M10×15 六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/生地) 大阪魂 42828992

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×15 六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/生地) 大阪魂 42828992
M10×15 六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/生地) 大阪魂 42828992

六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/生地)

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(13個)
1パック(13個)
1パック(16個)
1パック(22個)
1パック(55個)
1パック(11個)
1パック(52個)
1パック(37個)
1パック(19個)
1パック(49個)
1パック(9個)
1パック(27個)
1パック(41個)
1パック(38個)
1パック(25個)
1パック(10個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(6個)
1パック(4個)
1パック(15個)
1パック(5個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1パック(23個)
1個
ねじの呼びM10
長さ(mm)15
15
16
5
2.5
3
22
4
6
12
8
25
14
18
20
30
40
45
50
10
35
60
55
ねじピッチ1.5
内容量1パック(13個)注文コード42828992品番M10×15
販売価格(税込)¥526
販売価格(税別)
478
ねじの呼びM10ねじピッチ1.5長さ(mm)15材質寸法t(mm)(最小)1欄:4、2欄:6寸法S(mm)(呼び)5表面処理生地寸法e(mm)(最小)5.72先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径寸法dp(Φmm)(最大)7.0/(最小)6.64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-06-14
用途: HA23Vにフットレスト取り付け
製造業

フロアにボルトが入る穴あけてナットで固定。バッチリです。長さもちょうど良かった。

対象商品 : 42828861
2023-09-01
用途: 混合時

現在、使用しているもの交換品及び予備品として
購入しましたが、問題なく使用出来ています。

対象商品 : 42828676
2019-06-13
用途: 小型の機械装置
武藤電機製作所

うっかり先平を手配してしまいました。
対象物にあまり傷がつかない特性はありますが
回転軸などですと喰いこみが弱く緩みがちになります。
自分の手配ミスです。

1が参考にしています
対象商品 : 42828737
2016-03-23
用途: ホビー用に使用しました。

あえて長めで取りました。
クイキリで長さ調整してダイヤモンドヤスリで先を丸めて使用しました。
手持ちの3ミリタップでのネジピッチがぴったりと合いました。
精度良いと思いました。

対象商品 : 42828676
2015-02-11
用途: 工作

形状、精度も良い物です。できるだけ日本製を買って行きたいので、製造国の表記があればありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3108:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする