※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 棒先(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42829193
品番
M12×40
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
寸法Z(mm)
(短い棒先)最小:3、最大:3.25
(長い棒先)最小:6、最大:6.3
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
40
材質
ステンレス
寸法t(mm)
(最小)1欄:4.8、2欄:8
寸法S(mm)
(呼び)6
寸法e(mm)
(最小)6.86
先端形状
棒先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
寸法dp(Φmm)
(最大)8.5/(最小)8.14