大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 棒先(鉄/三価ホワイト)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
42829254
品番
M8×20
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
寸法Z(mm)
(短い棒先)最小:2、最大:2.25
(長い棒先)最小:4、最大:4.3
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
20
材質
SCM435
寸法t(mm)
(最小)1欄:3、2欄:5
寸法S(mm)
(呼び)4
表面処理
三価ホワイト
寸法e(mm)
(最小)4.58
先端形状
棒先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
寸法dp(Φmm)
(最大)5.5/(最小)5.2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。