※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 棒先(鉄/三価ホワイト)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42829263
品番
M10×50
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
寸法Z(mm)
(短い棒先)最小:2.5、最大:2.75
(長い棒先)最小:5、最大:5.3
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
50
材質
SCM435
寸法t(mm)
(最小)1欄:4、2欄:6
寸法S(mm)
(呼び)5
表面処理
三価ホワイト
寸法e(mm)
(最小)5.72
先端形状
棒先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
寸法dp(Φmm)
(最大)7.0/(最小)6.64
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。