SS5Y3-10L21-05D-C4-NA S Series(SS5Y3-10L21) SMC 42862995

S Series(SS5Y3-10L21)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数5 ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手 取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 注文コード42862995 品番SS5Y3-10L21-05D-C4-NA
参考基準価格(税別)¥21,670 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はバルブ連数・ポート管接続口径・取付け方法など54種類から選べます 他の種類を見る
リード線芯数(L2)17芯 リード線(m)(1)0.6 バルブ連数5 ポート取出位置【P・E】(D)D側 給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロット ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手 取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする