※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
西精工
西精工の スプリュー・ヘリサート
西精工の インサートナット
カーリングナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
42872907
品番
M3-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3-06
寸法H(mm)
4
材質
鉄
ねじの種類
ナット
寸法D(Φmm)
4.23
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
5
寸法D1(Φmm)
3.4
寸法h1(mm)
1.5
寸法h2(mm)
2.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。