※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
西精工
西精工の スプリュー・ヘリサート
西精工の インサートナット
カーリングナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42872916
品番
M4-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4-06
寸法H(mm)
3.5
材質
鉄
ねじの種類
ナット
寸法D(Φmm)
5.38
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
7
寸法D1(Φmm)
4.4
寸法h1(mm)
1.5
寸法h2(mm)
2
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。