※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
西精工
西精工の スプリュー・ヘリサート
西精工の インサートナット
カーリングナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42872943
品番
M6-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6-12
寸法H(mm)
6
材質
鉄
ねじの種類
ナット
寸法D(Φmm)
7.98
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
10
寸法D1(Φmm)
6.7
寸法h1(mm)
2
寸法h2(mm)
4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。