曜日別特売
SS5Y3-10PG2-05U-LM-NA S Series(SS5Y3-10PG2) SMC 42873048

S Series(SS5Y3-10PG2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数5管接続口径(LM) エルボ口径混合注文コード42873048品番SS5Y3-10PG2-05U-LM-NA
参考基準価格(税別)¥21,230販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
管接続口径(LM) エルボ口径混合取付け方法(-) 直接取付バルブ連数5取出位置(U) U側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットコネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向き銘板プレートなし(連数印字なし)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする