#14×45 カールプラグ(鉛)(小箱) 大阪魂 42896445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#14×45 カールプラグ(鉛)(小箱) 大阪魂 42896445
#14×45 カールプラグ(鉛)(小箱) 大阪魂 42896445

カールプラグ(鉛)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100個)注文コード42896445品番#14×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

カールプラグは、良質の鉛を主材料として作られていますので、耐酸性に富み、永久に腐食しません。また、柔軟性と強靭性を持たせたネバリのある特殊合金で出来ていますので、きわめて強力に、しかも安全に取付が出来ます。そしてカールプラグはコンクリート、ブロック、大理石、タイルなどの硬質壁に木ねじによって器物を安全に取り付ける合理的なスクリューアンカーです。配線・配管・ガス水道工事・ダクト取付工事などにとても便利です。

木ねじサイズ#14木ねじ径(mm)5.5~5.8全長(mm)45適合ドリル径(mm)8材質
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする