※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
友渕製作所
友渕製作所の 釘
友渕製作所の リベット・鋲
アルミ - 鉄ブラインドリベットAS-LPL ピールタイプラージフランジ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
42905606
品番
AS-66L.PL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
表面処理
3価ホワイト
リベット径(Φmm)
4.8
下穴径(Φmm)
5.0
リベット長さ(mm)
14.5
リベットNO
66
頭径(Φmm)
9.5
カシメ板厚(mm)
6.1〜9.2
引張強度N(kgf)
2255(230)
頭部高さ(mm)
1.5
材質(フランジ)
アルミニューム
材質(シャフト)
鉄
剪断荷重(N)
2059
剪断強度(N)
2059
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。