SS5Y5-10L11-03U-C6-NA S Series(SS5Y5-10L11) SMC 42962842

S Series(SS5Y5-10L11)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42962842 品番 SS5Y5-10L11-03U-C6-NA
参考基準価格(税別)¥20,350 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
型式(10) 横配管形 リード線(m)(1) 0.6 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数3 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット ポート管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 ポート取出位置【P・E】(U) U側 リード線芯数(L1) 34芯
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする