SS5Y5-10L22-06U-B6-NA S Series(SS5Y5-10L22) SMC 42965755

S Series(SS5Y5-10L22)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数6 ポート管接続口径(B6) エルボ下向きΦ6ワンタッチ管継手 注文コード42965755 品番SS5Y5-10L22-06U-B6-NA
参考基準価格(税別)¥32,670 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はバルブ連数・ポート管接続口径など56種類から選べます 他の種類を見る
型式(10) 横配管形 リード線芯数(L2) 17芯 リード線(m)(2) 1.5 バルブ連数6 ポート取出位置【P・E】(U) U側 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット ポート管接続口径(B6) エルボ下向きΦ6ワンタッチ管継手 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする