SS5Y5-10S6F5-02B-C8-NA S Series(SS5Y5-10S6F5) SMC 42988356

S Series(SS5Y5-10S6F5)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42988356 品番SS5Y5-10S6F5-02B-C8-NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥116,330
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
バルブ連数2 仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(F) PROFINET対応、(5) SIユニット マイナスコモン エンドプレート7/8インチコネクタ電源 ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする