曜日別特売
SS5Y5-10S6V25-10U-C8-NA S Series(SS5Y5-10S6V25) SMC 42991314

S Series(SS5Y5-10S6V25)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数10
内容量1個注文コード42991314品番SS5Y5-10S6V25-10U-C8-NA
参考基準価格(税別)¥102,850販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
¥93,980
バルブ連数
10
仕様
銘板プレートなし(連数印字なし)
型式
(10) 横配管形
取付け方法
(-) 直接取付
配線方式
(S) 配列指定
SIユニット
(V) CC-Link対応、(2) SIユニット プラスコモン
エンドプレート
M12コネクタ電源
ポート管接続口径
【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
ユニット数
(5) 5連
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする