曜日別特売
SS5Y5-10SNAN-10BR-C8-NA S Series(SS5Y5-10SNAN) SMC 43001315

S Series(SS5Y5-10SNAN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数10ポート管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手仕様銘板プレートなし(連数印字なし)注文コード43001315品番SS5Y5-10SNAN-10BR-C8-NA
参考基準価格(税別)¥69,630販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
型式(10) 横配管形SIユニット(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(N) マイナスコモンバルブ連数10ポート取出位置【P・E】(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(R) 外部パイロットポート管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付仕様銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S) 配列指定
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする