SS5Y5-11F1-05B-C8-NA S Series(SS5Y5-11F1) SMC 43026007

S Series(SS5Y5-11F1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43026007 品番 SS5Y5-11F1-05B-C8-NA
参考基準価格(税別)¥26,790 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(11) 裏配管形 取付け方法(-) 直接取付 コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極) 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数5 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット ポート管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手 コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き ポート取出位置【P・E】(B) 両側
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする