SS5Y5-11M-04B-N7-NA S Series(SS5Y5-11M) SMC 43028326

S Series(SS5Y5-11M)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43028326 品番 SS5Y5-11M-04B-N7-NA
参考基準価格(税別)¥35,370 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
バルブ連数4 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット ポート管接続口径【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 ポート取出位置【P・E】(B) 両側 仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(11) 裏配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする