曜日別特売
SS5Y5-11SEB-07US-C6BA-NA S Series(SS5Y5-11SEB) SMC 43031686

S Series(SS5Y5-11SEB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
【A・B】(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
バルブ連数7
取付け方法(BA) 直接取付
内容量1個注文コード43031686品番SS5Y5-11SEB-07US-C6BA-NA
参考基準価格(税別)¥69,080販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
仕様銘板プレート付 (連数印字なし)型式(11) 裏配管形取付け方法(BA) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数7SIユニット(EB) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(-) プラスコモンポート取出位置【P・E】(U) U側
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする