曜日別特売
SS5Y5-11SVBN-08BS-C6-NA S Series(SS5Y5-11SVBN) SMC 43033095

S Series(SS5Y5-11SVBN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数8
給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
内容量1個注文コード43033095品番SS5Y5-11SVBN-08BS-C6-NA
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
仕様
銘板プレートなし(連数印字なし)
型式
(11) 裏配管形
取付け方法
(-) 直接取付
配線方式
(S) 配列指定
バルブ連数
8
SIユニット
(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12
給排気ブロックアセンブリ
(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
ポート管接続口径
【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性
(N) マイナスコモン
ポート取出位置
【P・E】(B) 両側
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする