SS5Y7-10S6F42-04D-C10-NA S Series(SS5Y7-10S6F42) SMC 43078972

S Series(SS5Y7-10S6F42)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数4 注文コード43078972 品番SS5Y7-10S6F42-04D-C10-NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥126,450
この商品はバルブ連数6種類から選べます 他の種類を見る
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数4 SIユニット(F) PROFINET対応 エンドプレートM12コネクタ電源 ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(4) SIユニット マイナスコモン ユニット数(2) 2連
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする