SS5Y7-10S6V23-13B-C10D15-NA S Series(SS5Y7-10S6V23) SMC 43079593

S Series(SS5Y7-10S6V23)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43079593 品番 SS5Y7-10S6V23-13B-C10D15-NA
参考基準価格(税別)¥128,320 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様銘板プレートなし (連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(D) DINレール取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数13 SIユニット(V) CC-Link対応 エンドプレートM12コネクタ電源 DINレール(15) 15連用 ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモン ユニット数(3) 3連
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする