SMC
S Series(SS5Y7-10SEA)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ポート管接続口径
【A・B】(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手
【A・B】(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手
【A・B】(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手
【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手
【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
【A・B】(B12) エルボ下向きΦ12ワンタッチ管継手
【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
バルブ連数
8
2
3
5
6
7
8
10
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43080844
品番
SS5Y7-10SEA-08B-N11D9-NA
参考基準価格(税別)
¥82,450
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
仕様
銘板プレートなし (連数印字なし)
型式
(10) 横配管形
取付け方法
(D) DINレール取付
配線方式
(S) 配列指定
バルブ連数
8
SIユニット
(EA) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
給排気ブロックアセンブリ
(-) 内部パイロット
DINレール
(9) 9連用
ポート管接続口径
【A・B】(N11) Φ3/8ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性
(-) プラスコモン
ポート取出位置
【P・E】(B) 両側
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。