曜日別特売
SS5Y7-12S3R1-02U-D-NA S Series(SS5Y7-12S3R1) SMC 43091825

S Series(SS5Y7-12S3R1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数2
内容量1個注文コード43091825品番SS5Y7-12S3R1-02U-D-NA
参考基準価格(税別)¥45,430販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付)バルブ連数2配線方式(S)配列指定SIユニット(R1)オムロンCompoBus/S(16点)対応給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ12ポート取出位置【P・E】(U)U側
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする