SS5Y7-51S5-05D-02 S Series(SS5Y7-51S5) SMC 43096752 SS5Y7-51S5-05D-02 S Series(SS5Y7-51S5) SMC 43096752

S Series(SS5Y7-51S5)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43096752 品番 SS5Y7-51S5-05D-02
参考基準価格(税別)¥23,270 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ねじの種類(-) Rc 型式(51) 裏配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(-) オールダブル配線 バルブ連数5 ポート管接続口径【A・B】(02) 1/4 SIユニット出力極性(-) プラスコモン ポート取出位置【P・E】(D) D側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする