ARP-02GN ルーペ付らくらくオープナー スマイルキッズ 43102098 ARP-02GN ルーペ付らくらくオープナー スマイルキッズ 43102098

ルーペ付らくらくオープナー

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43102098 品番ARP-02GN
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

拡大率:約3倍。プルタブ起こし、ペットボトル、ヨーグルト飲料、ゼリー飲料(大・小)に対応。マグネット付。

材質本体:ABS樹脂、ルーペ:PS樹脂 寸法(mm)155×52×25 質量(g)37 耐熱温度(℃)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43102073
2021-08-21
用途:
ペットボトル 缶をあけるのに使用
医療・福祉・介護関連業

年をとってきて指先に力が入りにくくなってきたので助かります。マグネットもついてるので助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする