SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-1

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード43102380 品番00082784
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

SPICERR スパイサー
ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-1
約800gと軽量で、手軽にどこでも持ち運び可能!
電源・水栓不要で使えるから庭でも海でもキャンプでも使う場所を選ばない!
3段階の圧力と5つの可変ノズルで、身の回りの洗浄にピッタリ!
SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機の特徴:コンセント、水栓不要
充電式でコンセントとケーブルの長さなどを気にせず使用することができ、バケツからホースまたはペットボトルを装着することで水栓いらず。場所を選ばない洗浄が可能です。
・超軽量800g / 折りたたみ可能
折りたたむとホ?ケットに入るほどのサイズ感、800gと女性でも軽く扱える重量で手軽に使用ができます。また折りたたむことでトリガースイッチが隠れるなど誤作動防止の機能も担っています。
・可変ノズルと3段階圧力調整
付属のノズルで5パターンの噴射、ボタンにより3段階の調整ができます。網戸にはワイドな40°、花の水やりには「弱」タイヤの泥を洗うのは「強」など洗浄するシーンや形状に応じて強度やノズルを変更して使用できます。
・静音設計
静音設計により、一般的なドライヤー(80db)よりも低い70dbの動作音を実現しました。大型の高圧洗浄機のように使う時間帯に大きく制限されず、幅広い使用が可能です。

定格電圧(V)7.2 内容本体×1、5in1ジェットノズル×1、洗浄タンクキット×1、給水ホース(5m)×1、ホースクリップ×1、USB Type-Cケーブル×1、ペットボトルコネクター×1 本体質量(g)800 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(折りたたみ時)176×104×68 / (使用時)176×181×68 使用時間(分)14分(【強】0°ノズル)〜 30分(【弱】シャワーノズル) 流量(L/h)【強】130、【中】110、【弱】 90 充電時間約4時間※本製品には、充電用ACアダプターは同梱されておりません。PSEマークの付いた市販のUSB ACアダプターをご使用ください。 モーター出力(W)100 バッテリー容量(mAh)【リチウムイオン電池】3000 インターフェイスUSB Type-C(DC5V-2A以下推奨) 防水性IPX5相当 作動音(dB)70/m 圧力(MPa)【強】1、【中】0.7、【弱】0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする