曜日別特売
SS5YJ3-S32-03-M5T S Series(SS5YJ3) SMC 43103768

S Series(SS5YJ3)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(M5) M5×0.8ねじの種類(T) NPTF注文コード43103768品番SS5YJ3-S32-03-M5T
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
ねじの種類(T) NPTF管接続口径(M5) M5×0.8規格(-) なし連数3バルブ取付方向(S) シングルソレノイドのパイロット弁がA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする