SMC
S Series(SS5YJ3)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(C4) o4ワンタッチ管継手
ねじの種類
(F) G
注文コード
43103865
品番
SS5YJ3-32-02-C4F-Q
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・ポートねじの種類
など
355
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(C4) o4ワンタッチ管継手
規格
(Q) CE対応品
連数
2
CE-対応品
(Q)CE対応
バルブ取付方向
(-) シングルソレノイドのパイロット弁がA
CADデータダウンロード