SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SS5YJ7)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(C8) Φ8用ワンタッチ継手
ねじの種類
(F) G
注文コード
43108756
品番
SS5YJ7-42-02-C8F-Q
参考基準価格(税別)
¥5,610
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
ポートねじの種類・管接続口径・ねじの種類
など
147
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(C8) Φ8用ワンタッチ継手
規格
(Q) CE対応品
連数
2
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード