SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SS5YJA3)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
【A・Bポート】(C4)o4ワンタッチ管継手
注文コード
43109946
品番
SS5YJA3-S41-07-C4
参考基準価格(税別)
¥12,870
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
【P・Rポート】(-)Rc
管接続口径
【A・Bポート】(C4)o4ワンタッチ管継手
連数
7
バルブ取付方向
(S)シングルソレノイドのパイロット弁がA・Bポートと同じ側
CADデータダウンロード